Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 1-polig 3A C 250V M9U21103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi 9 OEM LS-Schalter C60H-DC 1-polig 3A C-Char. 250V-DC UL1077
Multi 9 OEM LS-Schalter C60H-DC 1-polig 3A C-Char. 250V-DC UL1077
Multi 9 OEM LS-Schalter C60H-DC 1-polig 3A C-Char. 250V-DC UL1077
Artikel-Nr.:
     3517B-90278922
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9U21103
EAN/GTIN:
     3606480741609
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter

LS-Schalter 1-polig 3A C 250V M9U21103

Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1P, 5A, D Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 40,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,98*
€ 41,92*
€ 3,90*
ab € 32,52*
€ 42,68*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,14*
€ 45,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,26*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.