Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschaler 40A, 2-polig, 30mA 411956


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstromschutzschaler 40A, 2-polig, 30mA 411956
Fehlerstromschutzschaler 40A, 2-polig, 30mA 411956
Artikel-Nr.:
     3517B-90278680
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411956
EAN/GTIN:
     3414972087827
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschaler 40A, 2-polig, 30mA 411956

Legrand Fehlerstromschutzschalter DX3-ID, Typ B, allstromsensitiv, für Wechsel-, pulsierende und glatte Gleichfehlerströme, nach VDE 0664-10, VDE 0664-11, VDE 0664-40, EN 61008-1, EN 61008-2-1, EN 62423, Erfassung von Fehlerströmen im Frequenzbereich 0 Hz bis 1kHz, kurzzeitverzögert, mit hoher Auslöseschwelle für erhöhte Betriebssicherheit (vermindert Fehlauslösungen), 2-polig, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, 4-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,14*
€ 254,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 255,30*
€ 302,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,63*
€ 388,67*
Frei Haus
ab € 331,73*
€ 392,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.