Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 80A,2pol,30mA,230VAC 411598


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstromschutzschalter 80A,2pol,30mA,230VAC 411598
Fehlerstromschutzschalter 80A,2pol,30mA,230VAC 411598
Artikel-Nr.:
     3517B-90278653
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411598
EAN/GTIN:
     3414970353047
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 80A,2pol,30mA,230VAC 411598

Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach EN 62423, VDE 0664-10, EN 61008-1, G nach ÖVE E8601, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, 2-polig, Bemessungsstrom In 80 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 488,35*
€ 573,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 485,58*
€ 573,97*
Frei Haus
ab € 493,73*
€ 579,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 558,99*
€ 653,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 696,93*
€ 802,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,39*
€ 682,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,64*
€ 619,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.