Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 16A/400VAC 004656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster 16A/400VAC 004656
Taster 16A/400VAC 004656
Artikel-Nr.:
     3517B-90277852
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004656
EAN/GTIN:
     3245060046569
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter

Taster 16A/400VAC 004656

Legrand Taster, 2-Stellungen, 2-polig 16A/400VAC, Umschalter 3 Teilungseinheiten, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 41,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,45*
€ 44,16*
€ 3,90*
ab € 34,13*
€ 45,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,73*
€ 45,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.