Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 6kA,1P+N DS301C B13 A30#U1135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 6kA,1P+N DS301C B13 A30#U1135
FI/LS-Schalter 6kA,1P+N DS301C B13 A30#U1135
Artikel-Nr.:
     3517B-90277735
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255163U1135
EAN/GTIN:
     8012542359753
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 6kA,1P+N DS301C B13 A30#U1135

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter abb 2-polig, schutzschalter abb, schutzschalter, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
96
Frei Haus
ab € 70,08063*
€ 81,45063*
19 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,90*
ab € 70,09*
€ 81,46*
96
Frei Haus
ab € 70,77636*
€ 82,25636*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 75,32*
€ 96,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 81,45063*
€ 96,92625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08063*
€ 83,39595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 7.819,26048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
335879
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.