Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Hohlwand 60 (5x12)TE, m. Tür GW40165N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler Hohlwand 60 (5x12)TE, m. Tür GW40165N
Artikel-Nr.:
     3517B-90277528
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW40165N
EAN/GTIN:
     8034035051951
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

Kleinverteiler Hohlwand 60 (5x12)TE, m. Tür GW40165N

Kleinverteiler fuer Hohlwandmontage mit Tuer aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
878 mm
Breite:
368 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip 30, verteilertür, gewiss kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,44*
€ 99,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,53*
€ 99,73*
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 103,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,15*
€ 103,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.