Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90277357 Herst.-Nr.: 409733 EAN/GTIN: 3245064097338 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter B-Charakt., 40A 409733 Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 47 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,91* | € 225,22* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,73* | € 225,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,76* | € 231,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,69* | € 242,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 243,16* | € 287,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|