Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C20A 3-polig+N 10kA 404240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C20A 3-polig+N 10kA 404240
Leitungsschutzschalter C20A 3-polig+N 10kA 404240
Artikel-Nr.:
     3517B-90277195
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404240
EAN/GTIN:
     3414970394613
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat legrand 3 p
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C20A 3-polig+N 10kA 404240

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 20 A, Bemessungsschaltvermögen Icn10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 8,30*
ab € 24,01*
€ 32,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,82*
€ 75,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,63*
€ 135,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,51*
€ 139,26*
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 140,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.