Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter TypB 2P 16A,300mA,3kA,2TE F202B-16/0,3-2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter TypB 2P 16A,300mA,3kA,2TE F202B-16/0,3-2TE
FI-Schutzschalter TypB 2P 16A,300mA,3kA,2TE F202B-16/0,3-2TE
Artikel-Nr.:
     3517B-90276367
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202568R3160
EAN/GTIN:
     8012542341550
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter TypB 2P 16A,300mA,3kA,2TE F202B-16/0,3-2TE

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,95*
€ 346,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,33*
€ 347,30*
Frei Haus
ab € 299,63*
€ 350,19*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,80*
€ 357,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,29*
€ 359,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.