Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90269283 Herst.-Nr.: R9F23310 EAN/GTIN: 3606489590154 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 3P,10A,B R9F23310 Leitungsschutzschalter Resi9 . 3 polig, 10A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,11* | € 22,82* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,14* | € 22,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,81* | € 23,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,30* | € 24,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,36* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|