Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90269247 Herst.-Nr.: R9F28310 EAN/GTIN: 3606489590567 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 3P,10A,C R9F28310 Leitungsschutzschalter Resi9 . 3 polig, 10A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,77* | € 71,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,78* | € 74,13* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,78* | € 75,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 75,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,95* | € 79,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|