Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C120N, 2P, 125A A9N18385


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter C120N, 2P, 125A A9N18385
Leitungsschutzschalter C120N, 2P, 125A A9N18385
Artikel-Nr.:
     3517B-90267754
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18385
EAN/GTIN:
     3606480379567
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
3pol leitungsschutzschalter 125a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C120N, 2P, 125A A9N18385

Leitungsschutzschalter Acti 9 K60N, 6kA (IEC/EN 60898-1). 3-polig, Nennstrom 13A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppelfunktionsklemme an der Geräteunterseite für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschiene und Leiter. Käfigklemme an der Geräteoberseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,79*
€ 153,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 156,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,04*
€ 158,71*
Frei Haus
ab € 138,24*
€ 162,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,95*
€ 169,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.