Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare-Steckdose Schweizer Standard M1011-T13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulare-Steckdose Schweizer Standard M1011-T13
Modulare-Steckdose Schweizer Standard M1011-T13
Artikel-Nr.:
     3517B-90266764
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM220685R0721
EAN/GTIN:
     8012542206859
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose

Modulare-Steckdose Schweizer Standard M1011-T13

Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Schweizer Norm Typ 13
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,10*
€ 15,66*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 12,12*
€ 17,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,65*
€ 17,74*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 18,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.