Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schalter 63A 30mA FRCDM-63/4#180426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90263847
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180426
EAN/GTIN:
     4015081755806
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Digitaler FI-Schalter 63A 30mA FRCDM-63/4#180426

Allstromsensitiver, netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz mit zusätzlichen digitalen Funktionen, 63A, 4p, 30mA, Typ G/BFQ, 60Hz
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 782,23*
€ 881,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,04*
€ 881,99*
Frei Haus
ab € 787,74*
€ 889,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 799,35*
€ 905,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 824,44*
€ 931,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,43*
€ 1.048,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,64*
€ 1.040,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,26*
€ 1.001,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,69*
€ 971,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,23*
€ 930,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.