| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90263323 Herst.-Nr.: 6NZ01 EAN/GTIN: 5027590486460 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz Nieders. 6A AC 400V 50kA SICHERUNG-#6NZ01 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, träge, E14, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | grün | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,49* | € 0,86* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,99* | € 1,66* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,00* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|