Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 50A AC 400V 50kA SICHERUNG-#50NZ02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ D02, Anwendungsbereich gG, 50A, 400V ac, 50 kA @ 400 V ac, E18 Gewinde
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ D02, Anwendungsbereich gG, 50A, 400V ac, 50 kA @ 400 V ac, E18 Gewinde
Artikel-Nr.:
     3517B-90263314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     50NZ02
EAN/GTIN:
     5027590483520
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 50A AC 400V 50kA SICHERUNG-#50NZ02

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, träge, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,01*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 1,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,19*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,531*
€ 2,171*
10
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.