Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 2p. 2A Charakt.: D FAZ-D2/2-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90262703
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102220
EAN/GTIN:
     4015081020966
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2p 2a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 2p. 2A Charakt.: D FAZ-D2/2-RT

Leitungsschutzschalter, FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 2 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2a
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,35*
€ 108,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,32*
€ 110,34*
Frei Haus
ab € 92,60*
€ 114,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,81*
€ 118,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,75*
€ 128,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.