Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 2p. 35A Charakt.: C FAZ-C35/2-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90262669
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102215
EAN/GTIN:
     4015081020911
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 2polig 35a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 2p. 35A Charakt.: C FAZ-C35/2-RT

Leitungsschutzschalter, FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 35 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,32*
€ 101,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,77*
€ 104,45*
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 108,93*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,51*
€ 111,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 121,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.