Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Mittels. 100A AC 12kV 50kA 12KV100AM#12FXLSJ100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90261632
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12FXLSJ100
EAN/GTIN:
     5027590116831
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung

Sicherungseinsatz Mittels. 100A AC 12kV 50kA 12KV100AM#12FXLSJ100

Sicherung
Sicherungseinsatz
mittlere Spannung
100 A
AC 12 kV
3,5"

88 x 292 mm
Voller Bereich
DIN
mit Schließer
Transformatorschutz
Innenanwendung
DIN 43625
VDE 0670 Part 4
VDE 0670 Part 402
Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
292 mm
Durchmesser:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 791,24*
€ 928,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 825,82*
€ 938,03*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 832,90*
€ 938,58*
Frei Haus
ab € 840,40*
€ 947,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 898,41*
€ 1.008,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,03*
€ 1.116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,13*
€ 1.100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,89*
€ 1.060,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,03*
€ 1.029,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,82*
€ 982,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.