Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 2p. 32A Charakt.: B, DC FAZ-B32/2-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90261362
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     176084
EAN/GTIN:
     4015081712809
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
32a leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 2p. 32A Charakt.: B, DC FAZ-B32/2-DC

Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 10 kA, Schaltgeräte für Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,58*
€ 115,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,05*
€ 117,41*
Frei Haus
ab € 98,87*
€ 122,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,45*
€ 126,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,49*
€ 137,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.