Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 1S 10A 230VAC 13.91.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90258736
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     139182300000
EAN/GTIN:
     8012823336626
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais

Stromstoßschalter 1S 10A 230VAC 13.91.8.230.0000

Elektronisches Stromstoßrelais für Unterputzdosenmontage, 1 Schließer für 10 A /250 V AC (AC1), max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2300 VA, AC15 450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, Kontaktmaterial AgSnO2, es kann eine vorzeitige Abschaltung (10 Min.
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
22,7 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 20,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,58*
€ 23,01*
1
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 23,06*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 23,46*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.