Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 16926


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 16926
FI-Schutzschalter 16926
Artikel-Nr.:
     3517B-90258015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     3303430169260
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 16926

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 ID. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ A, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter (Ofsp), plombierbare Schraubenabdeckung. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,46*
€ 546,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,21*
€ 549,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,66*
€ 558,24*
Frei Haus
ab € 498,55*
€ 560,95*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 533,03*
€ 596,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,08*
€ 653,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,40*
€ 615,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.