Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Schaltuhr Woche 230V/50-60Hz 3TE 7LF5301-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90257359
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF53017
EAN/GTIN:
     4001869335803
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Mechanisch

Quarz-Schaltuhr Woche 230V/50-60Hz 3TE 7LF5301-7

Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.Die mechanischen Zeitschaltuhren von Siemens sind besonders robust.Die Zeitschaltgeräte 7LF5 sind als Synchron- oder Quarz-Schaltuhren für Hutschiene oder Wandaufbau mit verschiedenen Zeitbereichen und mit unterschiedlichen Hilfskontakten verfügbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
360000
Gangreserve in Jahren:
360000
Ganggenauigkeit pro Tag:
2,5 s
60 min Programm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,83*
€ 87,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,04*
€ 88,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,67*
€ 90,77*
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 93,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,28*
€ 98,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.