Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7LF53017
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF53017
EAN/GTIN:
     4001869335803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.Die mechanischen Zeitschaltuhren von Siemens sind besonders robust.Die Zeitschaltgeräte 7LF5 sind als Synchron- oder Quarz-Schaltuhren für Hutschiene oder Wandaufbau mit verschiedenen Zeitbereichen und mit unterschiedlichen Hilfskontakten verfügbar.Zeitschaltgeräte 7LF - Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Wochenprogramm:
true
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Quarzgesteuert:
true
Kontaktausführung:
Wechsler
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Netzsynchron:
false
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Jahresprogramm:
false
Breite:
53 mm
24 h Programm:
false
Tiefe:
64 mm
60 min Programm:
false
Höhe:
83 mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s
Gangreserve in Jahren:
360000
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
360000
Versorgungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsvorwahl:
true
Geeignet für Handbedienung:
true
Potentialfreier Schaltkontakt:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.