Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 3P E-80A,für HS HTN380E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 3P E-80A,für HS HTN380E
SLS-Schalter 3P E-80A,für HS HTN380E
Artikel-Nr.:
     3517B-90255596
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN380E
EAN/GTIN:
     3250613303372
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 3P E-80A,für HS HTN380E

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 80A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 208,21*
€ 241,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,23*
€ 243,98*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 206,28*
€ 243,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 213,05*
€ 246,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,48*
€ 258,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT531
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.