Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 13A, 3p, D-Char FAZ-D13/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-90254937
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278894
EAN/GTIN:
     4015082788940
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat

Leitungsschutzschalter 13A, 3p, D-Char FAZ-D13/3

Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 13 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat eaton 3 polig, schutzschalter thermisch, schutzschalter, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,43*
€ 82,31*
€ 8,95*
ab € 73,42*
€ 88,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,56*
€ 102,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,45*
€ 105,03*
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 109,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,54*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.