Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator 230VAC 50Hz 16V 4AC3740-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90254596
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC37401
EAN/GTIN:
     4001869438351
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Sicherheitstransformator 230VAC 50Hz 16V 4AC3740-1

Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze. Diese Sicherheitstransformatoren bis 63 VA liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollstromkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze im Dauerbetrieb als Wechselspannungsstromversorgung für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
16 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
3,3 A
Sekundärstromstärke 2:
2,5 A
Sekundärstromstärke 3:
1,6 A
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Max. Ausgangsstrom:
3,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,49*
€ 70,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,44*
€ 75,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,19*
€ 77,90*
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 78,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,84*
€ 78,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.