Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90252967 Herst.-Nr.: A9F95306 EAN/GTIN: 3606480084898 |
| |
|
| | |
| LS-Schalter 3P 6A K IC60L A9F95306 Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60L, 15kA (IEC/EN 60898-1), 25kA (IEC/EN 60947-2). 3-polig, Nennstrom 6A, K-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44,5 mm | Auslösecharakteristik: | K | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 15 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,96* | € 107,72* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,05* | € 110,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 93,17* | € 111,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 116,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,58* | € 121,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|