Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer 220V IRO A9A15322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Summer 220V IRO A9A15322
Summer 220V IRO A9A15322
Artikel-Nr.:
     3517B-90251869
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A15322
EAN/GTIN:
     3606480327308
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

Summer 220V IRO A9A15322

Summer iRO. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Schaltdruckpegel 70dB. Akustische Meldung. Anwendung im Wohnungsbau und in der Gebäudetechnik.
Weitere Informationen:
Optische Meldung:
nein
Akustische Meldung:
ja
Tonart:
Dauerton
Schallpegel:
70 dB
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 13,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,84*
€ 13,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 14,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,77*
€ 14,95*
€ 3,90*
ab € 11,14*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.