Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,3AP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,3AP-R
FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,3AP-R
Artikel-Nr.:
     3517B-90250581
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR272440R3065
EAN/GTIN:
     8012542124955
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,3AP-R

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,09*
€ 298,97*
Frei Haus
ab € 253,91*
€ 301,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,58*
€ 316,92*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,84*
€ 386,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.