Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 1P Cs-50A Hutschiene HTN150C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 1P Cs-50A Hutschiene HTN150C
SLS-Schalter 1P Cs-50A Hutschiene HTN150C
Artikel-Nr.:
     3517B-90250167
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN150C
EAN/GTIN:
     3250613305369
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 1P Cs-50A Hutschiene HTN150C

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 50A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 54,01*
€ 67,54*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 54,01*
€ 69,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,64*
€ 69,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 55,98*
€ 71,58*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 56,19*
€ 71,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.