Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90250111 Herst.-Nr.: HTS650C EAN/GTIN: 3250613305253 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 3P+N Cs-50A Sammelsc HTS650C SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | Cs | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 50 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Mitschaltender Neutralleiter: | ja | Frequenz: | 50 Hz | Überspannungskategorie: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 277,09* | € 320,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 278,75* | € 322,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 284,07* | € 327,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,97* | € 332,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,16* | € 336,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|