Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Verteiler 12PLE 1RE AK612N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90189607
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032563R9999
EAN/GTIN:
     4011617325635
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler

AP-Verteiler 12PLE 1RE AK612N2

Die Stromkreisverteiler der Baureihe AK600 sind für die Aufputz-Montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 133 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Reiheneinbaugeräte. Die herausnehmbaren DIN-Schienen lassen sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantieren so ebenfalls eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
328 mm
Breite:
339 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 1reihig, ap verteiler, aufputzverteiler striebel, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,67*
€ 30,93*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 22,73*
€ 31,04*
€ 3,90*
ab € 25,68*
€ 34,85*
€ 3,50*
ab € 34,47*
€ 45,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX062385R9999
ab € 9,70*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062755R9999
ab € 7,80*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062754R9999
ab € 6,73*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062752R9999
ab € 3,71*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010998R9999
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.