| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90188238 Herst.-Nr.: KEB742N1 EAN/GTIN: 3250619846972 |
| |
|
| | |
| Abgangskasten Leer KEB742N1 unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, Leerkasten zur freien Bestückung mit Gerätefeld. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 63 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Leitungseinführung | Absicherung: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abnehmereinheit, Adapter, Gerätekasten, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Stromabnehmer, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,35* | € 196,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,87* | € 197,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,27* | € 204,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,31* | € 206,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,42* | € 206,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|