Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Sammlerschrank ACS FX6 1080/320 ACFX63.10.06.0.06.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Sammlerschrank ACS FX6 1080/320 ACFX63.10.06.0.06.G
Artikel-Nr.:
     3517B-90187347
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ACFX63.10.06.0.06.G
EAN/GTIN:
     9008507142156
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
kleinverteiler ip54

AC-Sammlerschrank ACS FX6 1080/320 ACFX63.10.06.0.06.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-2, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 1115x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -NHLSL Gr.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1065 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
322 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Mit Schloss:
ja
Weitere Suchbegriffe: na schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.708,41*
€ 5.856,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.709,32*
€ 5.857,14*
Frei Haus
ab € 5.765,80*
€ 5.913,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.856,23*
€ 6.968,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.815,92*
€ 6.920,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.735,29*
€ 6.825,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.708,41*
€ 6.793,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.