Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107R01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107R01
Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107R01
Artikel-Nr.:
     3517B-90187013
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM107R01
EAN/GTIN:
     4015153823105
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Zählerschrank
Zählerschränke

Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107R01

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Volltür, 1x Verteilerfeld 7-reihig, 84 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen, IP44
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,81*
€ 307,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,51*
€ 310,86*
Frei Haus
ab € 266,64*
€ 313,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,62*
€ 319,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 350,95*
€ 415,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.