Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse schutzisoliert 550x950x210mm ABNRP206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse schutzisoliert 550x950x210mm ABNRP206
Artikel-Nr.:
     3517B-90181190
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRP206
EAN/GTIN:
     4015153821057
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandgehäuse schutzisoliert 550x950x210mm ABNRP206

Systemgehäuse für AP-, UP- und teilversenkter Montage, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Volltür, Abmessungen: 550x950x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP54, Stahlblech pulverbeschichtet, 84 Teilungseinheiten,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,72*
€ 416,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,10*
€ 417,07*
Frei Haus
ab € 356,06*
€ 420,41*
€ 5,95*
ab € 472,66*
€ 553,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.