| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90177744 Herst.-Nr.: FD00P5 EAN/GTIN: 3250617860758 |
| |
|
| | |
| Kit, NewVegaD, universFW m.2 Belüftungspl. FD00P5 Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Montageart: | sonstige | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 9010 | Breite: | 60 mm | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,33* | € 14,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,39* | € 14,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,78* | € 15,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,90* | € 15,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,41* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|