Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutz-Set f. CU 12x5/10 mm GSBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutz-Set f. CU 12x5/10 mm GSBM
Berührungsschutz-Set f. CU 12x5/10 mm GSBM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90173702
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GSBM
EAN/GTIN:
     4015153643987
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
abn berührungsschutz
berührungsschutz

Berührungsschutz-Set f. CU 12x5/10 mm GSBM

Berührungsschutz für CU 12x5/10mm,Isoliercaps 20,40,60,80mm lang (Satz)
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 5,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,57*
€ 3,90*
ab € 4,15*
€ 6,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.