| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90171066 Herst.-Nr.: 015348 EAN/GTIN: 4015080153481 |
| |
|
| | |
| Wende-Polumschalter T0 Einbau rastend T0-6-15105/E Wende-Polumschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 12, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltfunktion: Dahlander-Schaltung, 2 Drehzahlen, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-0-1-0-1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wende-Dahlanderschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,30* | € 54,54* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,63* | € 58,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,90* | € 61,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 63,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,79* | € 65,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|