Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 mit MP ZAL100P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 mit MP ZAL100P
Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 mit MP ZAL100P
Artikel-Nr.:
     3517B-90169357
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL100P
EAN/GTIN:
     3250611070320
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005 mit MP ZAL100P

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit Montageplatte, 1005x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
585 mm
Höhe:
1005 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 844,47*
€ 967,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 887,75*
€ 1.013,01*
Frei Haus
ab € 900,20*
€ 1.022,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,01*
€ 1.205,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,91*
€ 1.188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,34*
€ 1.140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,09*
€ 1.105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,75*
€ 1.056,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY14Z
ab € 200,31*
Zubehör
Hager
ZAY78842
ab € 37,45*
Zubehör
Hager
ZAX005
ab € 289,02*
Zubehör
Hager
ZAY450AT
ab € 99,24*
Zubehör
Hager
ZAY77618
ab € 40,39*
Zubehör
Hager
ZAY750AT
ab € 180,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.