Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 5 TE MINI-5-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 5 TE MINI-5-ST
Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 5 TE MINI-5-ST
Artikel-Nr.:
     3517B-90167872
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177074
EAN/GTIN:
     4015081715176
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Mini Kleinverteiler IP30 1-reihig 5 TE MINI-5-ST

Mini Kleinverteiler aus Kunststoff, mit transparenter Tür, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe bis 63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30 nach IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, zur Aufputz Montage, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, serienmaessig plombierbar, Unterteil und Deckel weiß mit Schraubverschluß, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben, unten und hinten, Schutzklasse II, 5 Teilungseinheiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
140 mm
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, gerätedose unterputz, kleinverteiler ip 30, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 15,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,95*
€ 15,70*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 12,13*
€ 17,38*
€ 3,90*
ab € 12,31*
€ 17,64*
2 Tage
242
€ 5,80*
ab € 12,63*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.