Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP mit weißer Tür BC-U-1/5-TW-ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler UP mit weißer Tür BC-U-1/5-TW-ECO
Kleinverteiler UP mit weißer Tür BC-U-1/5-TW-ECO
Artikel-Nr.:
     3517B-90167610
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281696
EAN/GTIN:
     4015082816964
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 1 reihig
unterputzverteiler

Kleinverteiler UP mit weißer Tür BC-U-1/5-TW-ECO

ECO Kleinverteiler, Unterputz, weiß RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 5 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehäuse komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, ausbrechbare Vorprägung für Leitungseinführungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, weiße Klappe frontbündig mit Arretierung in Position Offen, Gehäuseoberteil mit Schraubverschlüssen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
166 mm
Breite:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler eaton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,06*
€ 17,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 17,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,60*
€ 19,13*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,59*
€ 19,14*
€ 3,90*
ab € 13,77*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.