Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90166685 Herst.-Nr.: 2CPX010676R9999 EAN/GTIN: 4011617106760 |
| |
|
| | |
| Schottwand 4RE Blech TG ZX811 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe0 (4 RE), passend für TwinLine-G, Schranktiefe 225 mm, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 546 mm | Breite: | 129,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,13* | € 21,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,42* | € 21,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,79* | € 23,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,13* | € 24,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,33* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|