Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 630 Universal Cu Schiene L=1300mm 20x 8GF5772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA 630 Universal Cu Schiene L=1300mm 20x 8GF5772
Artikel-Nr.:
     3517B-90164982
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GF5772
EAN/GTIN:
     4001869392615
Suchbegriffe:
Kupferschiene
siemens kupferschiene
kupferschiene 20x5mm

ALPHA 630 Universal Cu Schiene L=1300mm 20x 8GF5772

ALPHA 630 Universal Cu-Schiene L=1300mm 20x 5mm, gebohrt mit Gewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
1300 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,46*
€ 112,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,55*
€ 112,12*
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 116,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.