Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6735-2KK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6735-2KK33
ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6735-2KK33
Artikel-Nr.:
     3517B-90164298
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK67352KK33
EAN/GTIN:
     4001869510415
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
siemens einbausatz verteilung
einbausatz verteilung

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6735-2KK33

ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=200mm B=900mm, waagerechter Einbau, für RCD Modul Einspeiseseite Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 164,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,64*
€ 164,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,06*
€ 167,88*
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 171,11*
Frei Haus
ab € 151,18*
€ 185,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,13*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK32
ab € 57,27*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK22
ab € 34,14*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK12
ab € 24,60*
Zubehör
Siemens
8GK44011KK12
ab € 22,73*
Zubehör
Siemens
8GK44521KK12
ab € 41,47*
Zubehör
Siemens
8GK44522KK12
ab € 64,10*
Zubehör
Siemens
8GK44523KK12
ab € 66,16*
Zubehör
Siemens
8GK44526KK12
ab € 158,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.