Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttr 8GK4554-2KK11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttr 8GK4554-2KK11
ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttr 8GK4554-2KK11
Artikel-Nr.:
     3517B-90164153
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK45542KK11
EAN/GTIN:
     4001869258515
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Sicherungslasttrenner
siemens sicherungslasttrenner nh00
sicherungslasttrenner siemens

ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttr 8GK4554-2KK11

ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter, NH00 bis 160A auf Hutschiene 1x 3NP4070, H=300 B=250 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,62*
€ 54,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,89*
€ 54,89*
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 55,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,53*
€ 56,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.