| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90160996 Herst.-Nr.: ZAD515CP0 EAN/GTIN: 3250611069768 |
| |
|
| | |
| ZAS-Nachrüstfeld m.LS-Schalter B 16A ZAD515CP0 Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld, mit Leitungsschutzschalter, 16 A. Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler. Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 5 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 60 | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.528,18* | € 1.549,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.542,39* | € 1.564,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.572,77* | € 1.594,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.597,15* | € 1.620,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.618,81* | € 1.642,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|