Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür,links univers 1100x800,IP44/54 FZ023N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür,links univers 1100x800,IP44/54 FZ023N
Tür,links univers 1100x800,IP44/54 FZ023N
Artikel-Nr.:
     3517B-90158502
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ023N
EAN/GTIN:
     3250612776719
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Tür,links univers 1100x800,IP44/54 FZ023N

Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 1100x800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
248 mm
Höhe:
1069 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,85*
€ 87,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,55*
€ 88,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,61*
€ 90,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,01*
€ 92,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,10*
€ 93,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,27*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,31*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,82*
Zubehör
Hager
FZ836N
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.