Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankheizung 33W für Freiluftsäule 55517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankheizung 33W für Freiluftsäule 55517
Schrankheizung 33W für Freiluftsäule 55517
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90157071
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     55517
EAN/GTIN:
     4015153075429
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Schrankheizung 33W für Freiluftsäule 55517

Schrankheizung (33W),mit Thermostat für Freiluftsäule
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
33 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
33 W
Breite:
120 mm
Höhe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 33w, gehäuseheizung, zähleranschlusssäule abn, Heizung, Schrankheizgerät, Heizgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,48*
€ 179,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,47*
€ 185,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 197,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 170,60*
€ 199,70*
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 204,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.